CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUT DE GAMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 85 chaussures de sécurité haut de gamme pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 40, 38, 39,..., adaptés aux pieds des femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter



Chaussures de sécurité haut de gamme : alliez protection, légèreté et confort toute la journée

Les chaussures de sécurité haut de gamme sont des chaussures de travail à embout, conformes à la norme EN ISO 20345, qui se distinguent par leurs matériaux, leur légèreté, leur flexibilité et leur confort de port. Elles associent des empeignes en daim, en cuir pleine fleur, en microfibre ou en polyester recyclé à des semelles antidérapantes, amortissantes et parfois résistantes à la chaleur. La gamme Würth couvre les catégories SB, S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S et S7S, avec des embouts en acier, en fibre de verre, en fibre de carbone ou en plastique. Les professionnels du bâtiment, de l'électricité, de l'industrie et de la maintenance les portent pour des journées longues et exigeantes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le haut de gamme en chaussure de sécurité s'est construit sur l'allègement. Les premières chaussures à embout acier étaient lourdes et rigides, ce qui entraînait une fatigue importante en fin de journée. L'arrivée des embouts en fibre de verre, en fibre de carbone et en plastique renforcé, combinée à des semelles anti-perforation non métalliques, a permis de gagner plusieurs centaines de grammes par paire. Les empeignes ont suivi : le daim, le textile respirant et le polyester issu de matériaux recyclés ont remplacé le cuir épais. Les modèles de type running ou stretch, avec insert élastique, accompagnent le mouvement du pied. Les labels complémentaires ont aussi évolué : le marquage ESD signale une dissipation des charges électrostatiques pour les zones sensibles, HRO indique une semelle résistant à la chaleur de contact, et les modèles les plus avancés atteignent 300 °C. La norme ISO 20345:2022 est la référence la plus récente.


Les points forts de ce type de produits

  • Embouts en fibre de verre, fibre de carbone ou plastique pour une légèreté maximale, sans métal
  • Empeignes premium en daim, cuir pleine fleur, microfibre déperlante ou polyester 100 % recyclé
  • Modèles flexibles de type Stretch X et Flex Running, qui accompagnent le mouvement du pied
  • Largeur de pied confort (11) sur de nombreux modèles, pour un meilleur maintien
  • Semelles antidérapantes SRC, résistantes aux hydrocarbures FO, et semelle résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C
  • Versions ESD pour zones antistatiques, étanches pour milieux humides et réfléchissantes pour la visibilité
  • Large choix de coloris et de designs pour des chaussures de ville ou de chantier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme : EN ISO 20345, ISO 20345:2022 pour les modèles récents
  • Catégories de sécurité : SB, S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S, S7S
  • Largeur de pied : 10,5 (standard) ou 11 (confort)
  • Matériaux d'empeigne : daim, daim avec insert textile, cuir pleine fleur, microfibre déperlante, textile respirant, polyester 100 % recyclé
  • Matière de l'embout : acier, fibre de verre, fibre de carbone, plastique
  • Normes complémentaires : SRC, SR, FO, HRO, CI, HI, ESD, DGUV 112-191
  • Pointures : de 35 à 51
  • Hauteurs : chaussures basses, montantes et hautes

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Électricité : chaussures SB sans métal pour électriciens
  • Bâtiment et travaux publics : chantiers, couverture, second œuvre
  • Industrie, logistique et maintenance avec marche prolongée
  • Zones ESD et salles blanches avec modèles antistatiques
  • Travail à haute température ou en milieu froid avec semelle HRO et isolation CI
  • Agroalimentaire avec modèles S2 en microfibre déperlante

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la catégorie de sécurité adaptée au risque : S1P en intérieur sec, S3 en extérieur et sur sols humides
  • Essayer les chaussures en fin de journée avec les chaussettes de travail pour ajuster la largeur
  • Choisir un embout composite si le poids, le froid ou les détecteurs de métaux sont des critères
  • Privilégier les modèles ESD pour les zones sensibles à l'électricité statique
  • Remplacer les semelles intérieures d'origine par des semelles orthopédiques si besoin
  • Aérer les chaussures après usage et les laisser sécher naturellement
  • Remplacer la paire dès que l'embout est déformé ou que la semelle est usée
  • Entretenir le daim et le cuir avec des produits adaptés pour préserver leur souplesse

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle ou catégorie Catégorie Empeigne Particularité Normes Usage principal
SB Electric P E SB Daim avec insert textile Sans métal, type Stretch X SRC, FO, DGUV 112-191 Électricien
S1P Jogger S1P Daim Ultra-légère SRC, FO Intérieur sec et industrie légère
S1PL Ecofresh S1PL 100 % polyester recyclé Matériaux recyclés SR, FO, ESD Zones sensibles, démarche responsable
S2 Slipper agroalimentaire S2 Microfibre déperlante Blanche, facile à nettoyer SRC, FO Agroalimentaire
S3 Stretch X S3 Daim avec insert textile Flexible, antidérapante SRC, FO, DGUV 112-191 Chantier, extérieur
S1P Caracas Suede S1P Daim Montante, légère ESD, SRC, HRO, CI Zones antistatiques, froid
S3 montante haute température S3 Cuir Semelle résistant jusqu'à 300 °C SRC, HRO Chaleur de contact