VIS 6X35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 271 vis 6x35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

Les vis de dimensions 6x35 sont des éléments de fixation polyvalents et robustes, conçus pour offrir une forte tenue dans de multiples applications. Grâce à leur diamètre de 6 mm et leur longueur de 35 mm, ces vis sont idéales pour assembler des pièces de moyenne épaisseur, garantissant une fixation solide et durable. Elles sont particulièrement appréciées dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la métallurgie pour leur capacité à résister à des charges importantes sans céder. Leur conception permet une installation facile et rapide, rendant ces vis incontournables pour les projets nécessitant fiabilité et efficacité. Que ce soit pour fixer des éléments en bois, en métal ou en plastique, les vis 6x35 se révèlent être un choix fiable pour une large gamme d'applications, offrant ainsi une solution de fixation polyvalente pour professionnels.