GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN 7979

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goupille cylindrique DIN 7979 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 16 mm, 20 mm, 32 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, dans divers diamètres : 10 mm, 6 mm, 8 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7979.

Filter



DIN 7979 – Goupille cylindrique avec filetage intérieur

La norme DIN 7979 est associée aux goupilles cylindriques de précision dotées d’un filetage intérieur. La goupille sert à positionner ou à maintenir deux composants en alignement, tandis que le filetage interne permet d’utiliser une vis d’extraction ou un outil adapté lors du démontage. Cette conception est utile lorsqu’une goupille doit être retirée sans l’endommager ni détériorer les pièces environnantes.


Montage et ajustement : le diamètre, la longueur, la classe de tolérance et l’exécution doivent être choisis selon le trou et la fonction attendue. Selon la variante, la goupille peut présenter des caractéristiques de dureté ou de finition spécifiques ; il convient de consulter la désignation complète du fabricant. Un alésage préparé avec précision améliore le positionnement et limite les jeux dans les assemblages mécaniques.


Domaines d’emploi : les goupilles DIN 7979 sont utilisées pour le centrage, le repérage et la liaison démontable de pièces de machines, de montages d’outillage et d’ensembles techniques. Le filetage intérieur facilite les opérations de maintenance et de remplacement. Avant l’installation, vérifiez la compatibilité entre le diamètre de la goupille, le trou, l’effort sollicité et l’outil de retrait prévu pour l’intervention.