ÉCROU HEXAGONAL ISO 4035

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 écrou hexagonal ISO 4035 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



ISO 4035 – Écrous hexagonaux bas avec chanfrein

La norme ISO 4035 concerne les écrous hexagonaux bas, de style 0, avec chanfrein et filetage métrique. Leur hauteur réduite répond à certaines contraintes d’encombrement, tandis que le chanfrein fait partie de la géométrie normalisée de la face de l’écrou. La norme définit les dimensions et tolérances nécessaires à leur identification et à leur association avec des vis ou goujons compatibles.


Choix : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la dimension de clé, la classe de résistance, le matériau et le revêtement. Un écrou bas offre une hauteur d’engagement plus limitée qu’un écrou hexagonal standard ; il doit donc être retenu uniquement lorsque la conception et les sollicitations le permettent. Les propriétés mécaniques sont à confirmer sur la désignation complète du produit.


Montage : engagez le filetage sans forcer et contrôlez que la vis ou le goujon dépasse suffisamment selon les exigences de l’assemblage. Serrez selon les prescriptions applicables et vérifiez l’appui de l’écrou. Ne remplacez pas un écrou standard par un modèle bas sans valider la capacité de la liaison et la longueur d’engagement requise.