VIS TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE DIN 7985

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Vis tête cylindrique bombée DIN 7985 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



DIN 7985 – Vis à tête cylindrique bombée cruciforme

La norme DIN 7985 concerne les vis à tête cylindrique bombée munies d’une empreinte cruciforme. La tête arrondie offre une portée apparente, tandis que l’empreinte permet le montage avec un tournevis ou un embout correspondant. La norme fixe les caractéristiques dimensionnelles de cette famille de vis afin de faciliter leur identification et leur compatibilité avec les pièces prévues.


Choix de la vis : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, les dimensions de tête et le type d’empreinte. La matière, la classe de résistance et la finition doivent être contrôlées sur la référence complète ; elles ne sont pas déterminées par la seule forme DIN 7985.


Montage : sélectionnez un embout adapté, maintenez-le dans l’axe et serrez sans excès pour éviter le ripage ou la détérioration de la croix. Contrôlez l’espace disponible autour de la tête et la compatibilité du filetage avec l’écrou ou le taraudage. Comparez les dimensions avant toute substitution par une vis ISO proche.