PANTALON DE TRAVAIL AVEC GENOUILLÈRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 pantalon de travail avec genouillère pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne, 65% polyester, 35% coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C.
Filter
Pantalon de travail avec genouillère : protégez vos genoux tout en optimisant votre confort au travail
Un pantalon de travail avec genouillère est un vêtement conçu pour les professionnels nécessitant une protection et un confort accrus lors d'activités exigeantes. Il intègre des poches spéciales pour insérer des genouillères, offrant ainsi une protection supplémentaire aux genoux lors de tâches prolongées à genoux. Fabriqué avec des matériaux robustes et résistants à l'usure, ce pantalon assure une durabilité optimale tout en permettant une liberté de mouvement. Il est idéal pour les environnements de travail exigeants où la sécurité et le confort sont prioritaires.Points forts des pantalons de travail avec genouillère
Les pantalons de travail avec genouillère de Würth offrent une protection optimale et un confort inégalé pour les professionnels. Conçus pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes, ces pantalons allient robustesse et fonctionnalité. Leur design ergonomique assure une liberté de mouvement maximale, tandis que les genouillères intégrées protègent efficacement les articulations lors des tâches au sol. De plus, leur durabilité et leur résistance à l'usure prolongent leur durée de vie, ce qui en fait un investissement rentable pour les professionnels.Caractéristiques importantes des pantalons de travail avec genouillère
Les pantalons de travail avec genouillère de Würth se distinguent par des caractéristiques techniques de haute qualité. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant de 38 à 60, pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le coton renforcé et le polyester, ils offrent une excellente résistance à l'abrasion. Les genouillères sont souvent fabriquées en mousse EVA ou en gel, garantissant un confort et une protection optimaux. Les pantalons sont également disponibles en plusieurs coloris, notamment le noir, le gris et le bleu marine, et respectent les normes de sécurité en vigueur.Domaines d'applications courants des pantalons de travail avec genouillère
Ces pantalons sont particulièrement adaptés aux professionnels travaillant dans des environnements où la protection des genoux est essentielle. Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie, de la logistique et de la maintenance. Les artisans, les techniciens de maintenance et les ouvriers du bâtiment apprécieront particulièrement leur robustesse et leur confort lors des tâches nécessitant de fréquents agenouillements.Conseils d'utilisation des pantalons de travail avec genouillère
Pour maximiser la durée de vie de vos pantalons de travail avec genouillère, il est conseillé de les laver à basse température et d'éviter l'utilisation de produits chimiques agressifs. Vérifiez régulièrement l'état des genouillères et remplacez-les si nécessaire pour garantir une protection continue. Enfin, assurez-vous que le pantalon est bien ajusté pour éviter toute gêne lors des mouvements.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
Quelles sont les principales matières utilisées pour un pantalon de travail avec genouillère chez Würth France ?
Les pantalons de travail avec genouillère de Würth incluent majoritairement des mélanges coton/polyester, parfois accompagnés d’élasthanne pour la flexibilité. Par exemple : 60 % coton / 40 % polyester pour une bonne résistance à l’abrasion, ou encore des compositions comme 72 % coton, 25 % polyester et 3 % élasthanne pour un confort accru tout en maintenant la robustesse nécessaire.
Qu’est-ce que la norme EN 14404 et pourquoi est-elle importante pour les pantalons avec genouillère ?
La norme EN 14404 définit les exigences pour les protections de genoux lors de travaux à genoux, spécifiant les types d’insertion ou fixation, les niveaux de résistance à la pénétration (100 N ou 250 N selon les conditions d’utilisation), ainsi que le marquage CE. Würth propose des pantalons avec poches conformes à cette norme pour garantir une protection vérifiable en usage professionnel.
Quels types de genouillères sont compatibles avec ces pantalons ?
Les pantalons sont conçus pour accueillir des genouillères de type "insert dans poche" ou "fixation permanente" conformément au type 2 de la norme EN 14404. Ces poches sont positionnées au niveau exact des genoux, offrant un maintien stable et une insertion aisée des protections certifiées.
Confort et ergonomie
Comment le pantalon assure-t-il une bonne liberté de mouvement ?
Würth incorpore des découpes ergonomiques au niveau des genoux, des entrejambes renforcés ou type triangle de confort, ainsi que des ceintures partiellement élastiquées. Certains modèles utilisent de l’élasthanne ou du polyamide recyclé dans les parties critiques pour offrir flexibilité sans compromis de durabilité.
Quelle est la densité ou le grammage typique pour ces pantalons ?
Les tissus utilisés affichent souvent un grammage autour de 240-310 g/m². Par exemple, le modèle Performance de Würth MODYF est en coton/polyester d’environ 310 g/m², ce qui assure solidité et résistance au travail intensif tout en restant supportable en usage professionnel.
Résistance et durabilité
Comment sont conçus les renforts pour résister à l’usure ?
Les zones à forte sollicitation (genoux, fessier) sont renforcées par des tissus plus denses ou des matières techniques. Les poches à genouillères sont souvent doublées ou incluant des matériaux résistants comme des fibres synthétiques épaisses. Certains pantalons sont lavables à 60 °C, compatibles avec un usage industriel, ce qui renforce leur durabilité.
Quelle tenue aux lavages pour ces pantalons ?
La majorité des pantalons se lavent entre 40 °C et 60 °C selon les tissus. Les modèles en coton et polyester supportent bien les cycles de lavage industriel ; certains produits répondent à la norme EN ISO 15797. Attention : éviter blanchiment agressif et sèche-linge excessif pour conserver l’intégrité du tissu et des renforts.
Sécurité et conformité
Quels risques sont couverts par les genouillères intégrées ?
Ils protègent contre l’usure mécanique due aux positions à genoux répétées, aux surfaces rugueuses ou abrasives, et réduisent les chocs ou pressions localisées. Lorsqu’elles répondent à la norme EN 14404, elles offrent aussi une résistance suffisante à la pénétration, en fonction du niveau requis (niveau 1 ou niveau 2).
Comment vérifier la conformité d’un pantalon avec genouillère avant achat ?
Assurez-vous que le pantalon porte la mention EN 14404, que la poche genouillère est bien positionnée aux genoux, que la matière et la coupe permettent une insertion stable de la protection. Contrôlez le grammage, les renforts, la solidité des coutures autour des genoux. Vérifiez aussi la compatibilité des genouillères que vous possédez ou envisagez.
Métier et usage spécifique
Quel pantalon choisir pour le bâtiment et le second œuvre ?
Optez pour un modèle avec renforts aux genoux, matières coton/polyester pour équilibre résistance/confort, coupe ergonomique (genoux préformés), et poches multiples pour outils. La norme EN 14404 est essentielle pour protection des genoux si vous travaillez fréquemment au sol.
Et pour les métiers comme la plomberie ou l’électricité ?
Des pantalons légers intégrant de l’élasthanne ou du polyamide sont préférables pour les accès réduits ou positions contraintes. Plusieurs modèles Würth offrent cette flexibilité tout en maintenant les poches genouillères et niveaux de protection requis pour usage professionnel.
Entretien et longévité
Comment entretenir correctement un pantalon avec genouillères ?
Lavez à la température recommandée (souvent 40-60 °C), évitez blanchiment ou froid excessif. Faites sécher à l’air libre ou à basse température. Inspectez régulièrement les coutures, les poches genouillères pour fissures ou affaissement. Remplacez ou repositionnez les genouillères si elles s’usent.
Quelles tailles et coupes sont disponibles ?
La gamme couvre une large amplitude : des tailles standard 38-60 selon modèles, avec coupe homme/femme selon références, ourlets ajustables parfois de plusieurs centimètres pour adapter à la longueur des jambes. Certaines ceintures sont partiellement élastiques pour améliorer le maintien.
Résistance à l’environnement de travail
Peut-on utiliser ces pantalons en extérieur ou sur des surfaces abrasives ?
Oui, les tissus renforcés, les renforts type Cordura ou portions plus denses, la norme EN 14404, ainsi que des matières mixtes coton/polyester limitent l’usure due aux abrasions et conditions extérieures. L’entretien adapté prolonge cette résistance.
Comment assurer la visibilité ou sécurité en milieu sombre ou chantier isolé ?
Certains modèles incluent des couleurs sobres ou résistantes aux taches pour usage fréquent, voire des éléments réfléchissants selon gamme (ex : versions “Reflex” chez Würth). Bien que le focus soit sur les genoux, la visibilité globale reste un facteur dans le choix selon le contexte.