SANGLE À CLIQUET 8 M

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 sangle à cliquet 8 m pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 50 mm, 35 mm, de différentes longueurs : 8 m, 10 m, 6 m,..., de différentes matières : PES - Polyester et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2.
Filter

La sangle à cliquet de 8 m est un dispositif d’arrimage conçu pour maintenir et stabiliser des charges lors du transport, du stockage ou des opérations de manutention. Elle associe une sangle textile haute résistance à un mécanisme à cliquet qui permet une mise en tension rapide, maîtrisée et fiable. Sa finalité est de limiter les déplacements de charge, de sécuriser les équipements et de réduire les risques liés aux chocs, aux vibrations ou au basculement. Une longueur de 8 mètres convient particulièrement aux palettes, machines, matériaux longs ou charges volumineuses. Les critères attendus portent sur la résistance à la traction, la qualité du cliquet, la robustesse de la sangle, la tenue à l’abrasion et la facilité de serrage. Selon les besoins, les extrémités peuvent intégrer différents types de crochets pour s’adapter aux points d’ancrage. Ce type d’équipement est utilisé dans le transport, la logistique, le BTP, l’industrie, la maintenance et le secteur agricole.