FORET POUR GRANIT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 foret pour granit pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 110 mm, 149 mm,..., et diamètres : 10 mm, 12 mm, 14 mm,..., ainsi que de types d'emmanchement divers : Convient pour SDS-plus, Hexagonal.
Filter

Le foret pour granit est un outil essentiel pour percer efficacement dans l'un des matériaux les plus durs et les plus résistants, le granit. Conçu spécifiquement pour surmonter la dureté exceptionnelle de cette pierre naturelle, le foret pour granit combine robustesse et précision, permettant ainsi de réaliser des trous nets et précis sans endommager le matériau. Grâce à sa pointe en carbure ou en diamant, ce type de foret assure une performance de coupe supérieure, réduisant considérablement le temps et l'effort nécessaires au perçage. De plus, le foret pour granit trouve son application dans divers domaines, allant de la création de plans de travail en cuisine à l'installation de systèmes de fixation dans les salles de bains en granit, en passant par la réalisation d'œuvres d'art et d'éléments décoratifs. Sa polyvalence et son efficacité en font un outil pour les professionnels travaillant avec le granit.