EMBOUT DE CÂBLAGE 10 MM2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 embout de câblage 10 mm2 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts de câblage avec un grand choix de longueurs : 12 mm, 16 mm, 18 mm,... et couleurs, de différents types : Embout de câblage pré-isolé, Embout de câblage non isolé, et conçus à partir de matériaux de qualité : Cuivre, Cuivre électrolytique.
Filter

L'embout de câblage 10 mm2 est essentiel pour garantir une connexion électrique sûre et fiable. Utilisé principalement dans les installations électriques professionnelles, cet embout facilite l'insertion des fils dans les bornes, tout en évitant l'effilochage et la corrosion des conducteurs. Il permet une meilleure transmission du courant grâce à sa conception optimisée. L'embout de câblage 10 mm2 trouve son application dans de nombreux domaines, allant des tableaux électriques aux machines industrielles, offrant ainsi une solution polyvalente pour la gestion des câbles électriques. Sa robustesse et sa facilité d'utilisation en font un composant indispensable pour maintenir l'intégrité et la performance des systèmes électriques.