VESTE DE TRAVAIL POUR FEMME
Vestes de travail pour femme : protégez-vous du froid et de la pluie sans entraver vos mouvements
Les vestes de travail pour femme sont des vêtements de haut de corps conçus avec une coupe adaptée à la morphologie féminine. Elles protègent du vent, de la pluie légère et du froid tout en laissant les bras libres. La gamme Würth propose une veste softshell hydrofuge et respirante, une veste stretch en polyester élastique et une veste polaire en polyester recyclé. Elles se portent seules ou superposées, au gré de la météo. Les professionnelles du bâtiment, de l'artisanat, de la maintenance, des espaces verts et de la logistique les apprécient pour leur confort et leur durabilité.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le softshell est un tissu à trois couches : une face extérieure résistante, une membrane qui bloque le vent et laisse passer la vapeur d'eau, et une face intérieure douce. Il est né dans les sports de montagne, où l'on cherchait un vêtement plus respirant et souple que les vestes imperméables rigides. Son succès tient à un équilibre : on transpire sans avoir froid, et l'eau perle à la surface grâce au traitement hydrofuge. La polaire, de son côté, est issue d'un tissu en polyester brossé dont les fibres emprisonnent l'air et isolent du froid. Certaines polaires utilisent désormais du polyester recyclé issu de bouteilles plastiques, avec une certification attestant la traçabilité de la matière.
Les points forts de ce type de produits
- Coupes féminines pour un ajustement précis aux épaules, à la taille et aux hanches
- Softshell hydrofuge et respirant, pour rester au sec et ne pas surchauffer
- Tissu stretch (4 à 6 % d'élasthanne) qui suit les mouvements sans gêner
- Polaire de 280 g/m² chaude, légère et facile d'entretien
- Polyester recyclé certifié GRS et OEKO-TEX sur la polaire Job+
- Entretien simple, à 30 °C ou 40 °C selon les modèles
- Coloris sobres, noir ou anthracite, qui limitent les traces visibles de salissures
- Trois vestes complémentaires : une pour le vent et la pluie légère, une extensible, une isolante
- Matières techniques qui sèchent vite après une averse ou un lavage
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Veste softshell City : 94 % polyester et 6 % élasthanne, 300 g/m², noir, lavable à 30 °C
- Veste Stretch X : 96 % polyester et 4 % élasthanne, 280 g/m², anthracite, lavable à 30 °C
- Veste polaire Job+ : 100 % polyester recyclé, 280 g/m², noir, lavable à 40 °C
- Entretien : sans eau de Javel, sans repassage, sans nettoyage à sec
- Certifications : OEKO-TEX et GRS pour la veste polaire
- Softshell : tissu hydrofuge, les gouttes perlent en surface avant de pénétrer
- Veste Stretch X : tissu extensible pour les gestes amples, en position accroupie ou les bras levés
- Polaire Job+ : fibre recyclée, douce et chaude, idéale en couche intermédiaire sous une parka ou un softshell
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Bâtiment, second œuvre et rénovation par temps frais
- Maintenance extérieure, espaces verts et voirie
- Artisanat, menuiserie et métiers de l'agencement
- Logistique, entrepôts et chaînes de froid
- Interventions techniques en extérieur, à vélo ou à pied
- Chantiers de rénovation et de second œuvre, du début de matinée à la fin d'après-midi
- Livraison, installation et service après-vente en véhicule utilitaire
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la veste en fonction de la météo : softshell pour le vent, polaire pour le froid sec
- Superposer la polaire sous le softshell pour les jours très froids
- Essayer la veste avec les vêtements que l'on porte dessous afin de vérifier la liberté de mouvement
- Fermer les zips et ajuster les poignets pour limiter les pertes de chaleur
- Respecter les consignes de lavage pour préserver le traitement hydrofuge
- Éviter le sèche-linge et le repassage pour garder la forme et l'élasticité
- Choisir une taille qui laisse la place d'une couche intermédiaire sans gêner les épaules
- Laver les vestes fermées, sans assouplissant, pour préserver la respirabilité du tissu
- Prévoir une seconde veste en rotation pour laisser sécher la première entre deux journées
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de veste | Matière | Grammage | Coloris | Entretien |
|---|---|---|---|---|
| Veste softshell City | 94 % polyester, 6 % élasthanne | 300 g/m² | Noir | Lavable à 30 °C, hydrofuge et respirante |
| Veste Stretch X | 96 % polyester, 4 % élasthanne | 280 g/m² | Anthracite | Lavable à 30 °C |
| Veste polaire Job+ | 100 % polyester recyclé | 280 g/m² | Noir | Lavable à 40 °C, OEKO-TEX et GRS |