VIS FHC M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 vis FHC M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Sans entraînement... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Tête fraisée avec nez et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis FHC M12 : fixez solidement vos structures métalliques et bénéficiez d'une résistance optimale

Une vis FHC M12 est une fixation mécanique cylindrique avec une tête fraisée hexagonale creuse, conçue pour être encastrée dans la surface d'assemblage. Le diamètre nominal de la vis est de 12 mm. Elle est utilisée dans des applications nécessitant une surface lisse et affleurante, souvent dans des environnements industriels ou de construction où un couple élevé est requis. La tête hexagonale creuse permet l'utilisation d'une clé Allen pour le serrage, offrant une meilleure répartition de la force et minimisant le risque de glissement. Elle est généralement fabriquée en acier ou en acier inoxydable pour garantir résistance et durabilité.