VIS 6X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 305 vis 6x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 6x40 est un élément de fixation universellement reconnu pour sa robustesse et sa polyvalence. D'un diamètre de 6 mm et d'une longueur de 40 mm, cette vis est conçue pour offrir une grande résistance et durabilité dans de nombreux types d'assemblages. Elle est particulièrement adaptée pour les travaux de menuiserie, de métallurgie et de construction, où un maintien solide et fiable est essentiel. Grâce à sa taille et à sa conception, la vis 6x40 est idéale pour fixer des éléments moyennement lourds à divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. Son utilisation est également courante dans le domaine de la réparation, offrant une solution pratique et efficace pour une multitude de projets. Sa facilité d'installation, combinée à sa résistance, fait de la vis 6x40 un choix privilégié pour les professionnels.