RUBAN ADHÉSIF GRIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 ruban adhésif gris pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Acrylate, feuille PVC souple, Adhésif à base de résine de caoutchouc, Caoutchouc butyle,..., de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.13 mm, 0.07 mm, 0.08 mm,..., longueurs : 10 m, 20 m, 15 m,..., largeurs : 50 mm, 15 mm, 12 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Abrasion;Corrosion;Humidité, Abrasion;Humidité;Corrosion.
Filter


Ruban adhésif gris : collez avec efficacité et polyvalence pour des applications industrielles exigeantes

Le ruban adhésif gris, souvent appelé ruban gaffer ou duct tape, est un outil polyvalent utilisé dans divers secteurs professionnels pour sa robustesse et son adhérence. Composé d'un support en tissu recouvert d'un adhésif puissant, il résiste bien à l'humidité et aux variations de température. Ce ruban est idéal pour des applications temporaires ou permanentes, telles que la fixation, le scellement, ou la réparation rapide. Sa couleur grise neutre le rend discret, ce qui est particulièrement apprécié dans les environnements industriels et techniques.

Points forts des rubans adhésifs gris Würth

Les rubans adhésifs gris Würth sont reconnus pour leur fiabilité et leur polyvalence. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ces rubans offrent une adhérence exceptionnelle sur une variété de surfaces. Leur résistance aux intempéries et aux températures extrêmes en fait des alliés indispensables dans les environnements les plus difficiles. De plus, leur application facile et rapide permet de gagner un temps précieux dans les situations d'urgence.

Caractéristiques importantes des rubans adhésifs gris Würth

Ces rubans adhésifs sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 25 mm à 100 mm de largeur, pour s'adapter à divers besoins. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le polyéthylène renforcé de fibres, offrant une résistance accrue à la déchirure. La couleur grise, neutre et discrète, permet une intégration harmonieuse dans de nombreux contextes professionnels. Les rubans adhésifs Würth respectent les normes de sécurité et de qualité les plus strictes, garantissant une utilisation sans risque.

Domaines d'applications courants des rubans adhésifs gris Würth

Les rubans adhésifs gris Würth sont couramment utilisés dans des secteurs variés tels que la construction, l'industrie automobile et la maintenance industrielle. Ils servent à fixer, sceller, réparer ou masquer des surfaces et des matériaux. Que ce soit pour l'isolation temporaire de câbles, la réparation de conduits ou le masquage lors de travaux de peinture, ces rubans se révèlent être des outils précieux pour les professionnels.

Conseils d'utilisation des rubans adhésifs gris Würth

Pour une efficacité optimale, il est conseillé de nettoyer et de sécher la surface avant d'appliquer le ruban adhésif. Assurez-vous de presser fermement pour garantir une adhérence maximale. Évitez de l'utiliser sur des surfaces humides ou huileuses pour prévenir tout décollement. Enfin, conservez les rouleaux dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leurs propriétés adhésives.