DISQUE À LAMELLE 115 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 disque à lamelle 115 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 115 mm, 125 mm, 178 mm,..., de différents types d'emmanchement, de différents grains : 40, 60, 80,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes.
Filter


Le disque à lamelles de 115 mm est un outil polyvalent conçu pour le travail des surfaces et l'ébavurage sur divers matériaux tels que le métal, le bois et le plastique. Grâce à sa taille pratique de 115 mm, il assure une finition de haute qualité tout en offrant une grande maniabilité. Le disque à lamelles 115 mm se distingue par sa durabilité et son efficacité, rendant le processus de ponçage ou de polissage rapide et uniforme. Ce produit trouve son application dans des secteurs professionnels variés, allant de la métallurgie à la fabrication de meubles, où la précision et la qualité de finition sont primordiales. Le disque à lamelles 115 mm est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant à améliorer l'efficacité et la qualité de leur travail sur des projets nécessitant une attention particulière aux détails.