RUBAN ADHÉSIF MAGNÉTIQUE / AIMANTÉ
Ruban magnétique : fixez et organisez facilement vos outils métalliques
Un ruban magnétique est un dispositif utilisé pour le stockage et la transmission de données. Composé d'un support flexible enduit de particules magnétiques, il permet d'enregistrer et de lire des informations grâce à un champ magnétique. Couramment utilisé dans les domaines de l'informatique et de l'audiovisuel, il offre une solution de stockage à long terme, fiable et économique. Les rubans magnétiques sont souvent employés pour les sauvegardes de données, l'archivage et la conservation de grandes quantités d'informations dans les environnements professionnels.
Les points forts des rubans magnétiques Würth
Les rubans magnétiques Würth se distinguent par leur grande polyvalence et leur facilité d'utilisation. Conçus pour offrir une solution rapide et efficace pour fixer ou organiser divers objets, ces rubans sont particulièrement appréciés pour leur capacité à adhérer à de nombreuses surfaces métalliques. Leur flexibilité permet une adaptation parfaite à différentes formes et tailles, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels cherchant à optimiser leur espace de travail.
Les caractéristiques importantes des rubans magnétiques Würth
Les rubans magnétiques Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement comprises entre 10 mm et 50 mm de largeur, et peuvent être coupés à la longueur souhaitée. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le caoutchouc magnétique, ils offrent une force d'adhérence optimale. Disponibles en plusieurs couleurs, ils permettent également un codage visuel pratique. Ces rubans respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation fiable et durable.
- Découpe facile à la longueur souhaitée
- Grande flexibilité et capacité d’adaptation aux surfaces courbes
- Force d’aimantation élevée pour maintien optimal
- Ne laisse pas de traces ou de résidus adhésifs
- Résiste à de nombreux facteurs extérieurs (température, humidité)
- Usage réversible ou permanent selon le modèle (adhésif ou simple magnétique)
Rubans magnétiques Würth : Les principaux types
-
Ruban magnétique adhésif
- Ruban en plastique flexible avec face magnétique permanente
- Largeurs courantes : 10 à 50 mm
- Épaisseurs de 1,2 mm et 3 mm
- Longueurs : 10 m, 5 m ou personnalisable
- Dispose d’une face adhésive pour une fixation facile sur de nombreux supports
- Idéal pour fixer des objets non magnétiques sur des surfaces métalliques, fabrication de stands, moustiquaires, signalétique, arts graphiques -
Ruban magnétique pour étiquetage
- Spécial pour marquage flexible sur surfaces métalliques (rayonnages, armoires, tiroirs)
- Peut être coupé à la longueur voulue, inscription possible avec un marqueur
- Flexible, élastique, résistant à la flexion
- Réutilisable et repositionnable, ne laisse pas de résidus, ne raye pas
- Proposé en rouleaux pour la gestion logistique et l’organisation -
Ruban magnétique double face (magnétique des deux côtés)
- Ruban en PVC flexible, aimanté sur les deux faces
- Permet la fixation réversible d’éléments métalliques entre eux
- Largeurs et longueurs similaires aux modèles classiques
- Solution idéale pour applications modulaires et changements fréquents
Comparatif des principales références de rubans magnétiques Würth
| Type | Largeur | Épaisseur | Longueur | Face adhésive | Spécificités | Usages conseillés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhésif classique | 10 - 50 mm | 1,2 / 3 mm | 5 m / 10 m | Oui | Flexible, découpable | Fixation objets, stands, moustiquaire |
| Étiquetage / marquage | 19 mm | 1,2 mm | 10 m (rouleau) | Non | Inscription directe, repositionnable | Organisation, logistique, rayonnages |
| Double face magnétique | Jusqu'à 50 mm | 1,2 mm | Variable | Non | Magnétique des deux côtés | Fixation réversible, éléments modulaires |
Les domaines d'applications courants des rubans magnétiques Würth
Les rubans magnétiques Würth trouvent leur utilité dans de nombreux secteurs professionnels. Ils sont couramment utilisés dans les ateliers pour organiser et sécuriser les outils, dans les bureaux pour fixer des documents ou des panneaux d'information, et dans les entrepôts pour marquer et identifier les zones de stockage. Leur capacité à maintenir des objets métalliques en toute sécurité en fait un allié précieux pour les professionnels cherchant à améliorer l'efficacité et l'ordre dans leur environnement de travail.
Les conseils d'utilisation des rubans magnétiques Würth
Pour une utilisation optimale des rubans magnétiques Würth, il est recommandé de nettoyer soigneusement la surface sur laquelle le ruban sera appliqué, afin de garantir une adhérence maximale. Coupez le ruban à la longueur désirée à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un cutter. Appliquez fermement le ruban sur la surface métallique, en veillant à bien le lisser pour éviter les bulles d'air. Pour un maintien optimal, évitez de surcharger le ruban au-delà de sa capacité de poids recommandée.