VIS INOX 6X80
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 72 vis inox 6x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter
Les vis inox 6x80 sont conçues en acier inoxydable, garantissant une résistance supérieure à la corrosion et une durabilité optimale. De dimension 6mm de diamètre pour 80mm de longueur, elles offrent une fixation solide et fiable pour une variété de projets. Leur composition en inox les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou extérieurs, sans craindre la rouille. Leur polyvalence les rend parfaites pour des applications dans la construction, la menuiserie, et la réparation de meubles, ainsi que dans des projets maritimes et autres environnements exigeants. Leur robustesse et leur résistance aux éléments en font un choix privilégié pour assurer une fixation durable et efficace dans divers domaines.