SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 127 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche diamètre 127 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 127 mm, 76 mm, 16 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 127 mm est un outil de coupe pour les professionnels et les passionnés de construction, offrant une précision inégalée dans la création d'ouvertures circulaires. Conçue pour s'adapter à une variété de matériaux, de la bois jusqu'aux métaux minces, cette scie cloche 127 mm est parfaite pour des applications telles que l'installation de spots lumineux ou la préparation de passages pour tuyauteries et câblages. Sa taille de 127 mm permet de réaliser des trous de dimensions conséquentes avec une grande facilité, rendant le travail rapide et efficace. Polyvalente, La scie cloche (ou trépan) de diamètre 127 mm trouve sa place tant dans les ateliers professionnels que dans les chantiers, offrant des résultats propres et précis.