TARAUD M22X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 taraud M22x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses : Brut, Nitré et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le taraud M22x150 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, utilisé principalement pour créer des filetages internes précis dans les matériaux. Les points forts du taraud M22x150 incluent sa capacité à produire des filetages nets et précis, ce qui est crucial pour les assemblages nécessitant une haute résistance et une grande fiabilité. Ce type de taraud est fréquemment employé dans la fabrication de machines, l'automobile, et l'aéronautique, où la qualité et la précision des filetages sont primordiales pour la sécurité et la performance des équipements. Le taraud M22x150 est également apprécié pour sa robustesse et sa durabilité, permettant son utilisation sur divers matériaux métalliques. Concrètement, le taraud M22x150 est un choix prépondérant pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de filetage de haute qualité.