ANNEAU DE LEVAGE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 anneau de levage inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Chaînes et accessoires pour chaîne, Anneau de levage femelle,..., de matières diverses : Acier inoxydable, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M12, M10, M16,....
Filter


Anneau de levage inox : sécurisez vos levages avec une résistance optimale

Un anneau de levage inox est un dispositif de manutention utilisé pour soulever et déplacer des charges lourdes. Fabriqué en acier inoxydable, il offre une résistance accrue à la corrosion, ce qui le rend idéal pour des environnements industriels exigeants, notamment marins ou chimiques. L'anneau est conçu pour être fixé sur des équipements ou des structures, permettant l'attachement sécurisé de câbles ou chaînes de levage. Sa conception assure une répartition uniforme de la charge, réduisant les risques de défaillance lors des opérations de levage.

Points forts des anneaux de levage inox

Les anneaux de levage en inox de Würth sont conçus pour offrir une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements difficiles. Leur robustesse garantit une sécurité optimale lors des opérations de levage. Grâce à leur conception en acier inoxydable, ces anneaux offrent une durabilité accrue, réduisant ainsi les besoins de maintenance fréquente.

Caractéristiques importantes des anneaux de levage inox

Les anneaux de levage inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de M6 à M30, pour s'adapter à diverses charges et applications. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de qualité supérieure, souvent de type AISI 316, pour assurer une résistance maximale à la rouille et à l'usure. Ces produits respectent les normes de sécurité internationales, telles que la norme EN 1677, garantissant une utilisation sécurisée et fiable. Les anneaux sont généralement disponibles en finition polie pour une meilleure résistance aux intempéries.

Domaines d'applications courants des anneaux de levage inox

Les anneaux de levage inox sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de la marine, et de l'industrie pétrolière et gazière. Leur résistance à la corrosion en fait un choix privilégié pour les applications en milieu marin ou en extérieur. Ils sont également utilisés dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, où l'hygiène et la résistance aux produits chimiques sont primordiales.

Conseils d'utilisation des anneaux de levage inox

Lors de l'utilisation des anneaux de levage inox, il est essentiel de vérifier régulièrement leur état pour détecter toute usure ou dommage. Assurez-vous que les charges ne dépassent jamais la capacité nominale indiquée par le fabricant. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement les anneaux pour éviter l'accumulation de saletés ou de résidus qui pourraient affecter leur performance. Pour garantir une sécurité maximale, utilisez toujours les anneaux conformément aux instructions du fabricant et aux normes de sécurité en vigueur.