VIS M4X12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 207 vis M4x12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4x12 sont des éléments de fixation de petite taille, conçus pour offrir une solution robuste et fiable dans l'assemblage de composants. Leur dimension, avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 12 mm, les rend idéales pour des applications nécessitant précision et discrétion, comme dans l'électronique, la mécanique de précision, ou l'assemblage de petits appareils. Leur conception permet une intégration facile dans divers matériaux, qu'il s'agisse de métal, de plastique ou de bois, offrant ainsi une polyvalence appréciable. De plus, leur résistance et leur durabilité assurent une connexion fiable sur le long terme, ce qui les rend indispensables dans la réalisation de projets nécessitant un haut niveau de fiabilité. Concrètement, les vis M4x12 sont un choix privilégié pour les professionnels exigeants.