COULISSE DE TIROIR DE GRANDE LONGUEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 coulisse de tiroir de grande longueur pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique et finitions : Zingué, Revêtement époxy, Galvanisé à chaud, longueurs : 500 mm, 450 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 40 kg, 30 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.

Filter

Les coulisses de tiroir de grande longueur sont des systèmes de guidage conçus pour assurer l’ouverture, la fermeture et le maintien de tiroirs profonds ou fortement sollicités. Elles répondent aux besoins d’aménagement où l’accès total au contenu, la stabilité et la résistance à la charge sont essentiels. Ce type d’équipement se distingue par sa grande capacité d’extension, sa fluidité de coulissement et sa robustesse dans le temps. Selon les applications, les critères attendus portent sur la longueur utile, la charge admissible, la sortie totale ou partielle, la qualité des billes ou galets, ainsi que la résistance à l’usure et à la corrosion. Certains modèles intègrent aussi des fonctions de verrouillage ou de maintien en position. Les coulisses de grande longueur sont particulièrement adaptées au mobilier d’atelier, aux véhicules utilitaires aménagés, aux équipements industriels, aux postes de maintenance, aux baies techniques et aux solutions de rangement professionnelles nécessitant un accès fiable et sécurisé.