COLLE POUR BRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 colle pour brique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Caoutchouc naturel polychloroprène, Polymère modifié silane, Polymère MS, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 5 L, 538 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour brique : collez, isolez et jointoyez vos briques en maçonnerie et en poêlerie

Les colles pour brique sont des produits d'assemblage utilisés pour solidariser des briques entre elles ou avec d'autres matériaux de construction, sans recourir à un mortier traditionnel. La gamme regroupe les mastics-colles hybrides MS polymère ou SMP, la mousse polyuréthane pour l'isolation thermique, la colle néoprène en gel pour les collages de contact et la colle réfractaire pour les briques exposées à de fortes températures. Chaque produit répond à un besoin précis : collage de parements, de pièces d'isolation, de briques de cheminée ou de four. Les maçons, les façadiers, les poêliers-fumistes, les plaquistes et les artisans de la rénovation les utilisent pour des assemblages rapides et propres.


La petite anecdote sur ce type de produits

Pendant des siècles, les briques ont été assemblées avec un mortier de chaux ou de ciment, appliqué en joints épais. Les colles modernes ont changé la manière de travailler : au lieu de joints de 10 mm, certaines permettent des assemblages quasi sans joint, ce qui accélère la pose. Pour les ouvrages exposés au feu, comme les foyers, les fours ou les cheminées, le problème est différent : les briques réfractaires doivent être liées avec un produit qui supporte la dilatation et les hautes températures, d'où l'usage de colles réfractaires à base minérale. La mousse polyuréthane, elle, remplit les vides et colle les isolants sur les briques en quelques minutes. Enfin, les mastics-colles hybrides MS polymère offrent une alternative aux colles solvantées : ils collent sur de nombreux supports (briques, bois, métal, PVC), restent légèrement élastiques et absorbent les vibrations.


Les points forts de ce type de produits

  • Collage rapide de briques, de parements et d'éléments de maçonnerie sans mortier traditionnel
  • Produits adaptés aux contraintes de chaque chantier : élasticité, résistance au feu, isolation, adhérence initiale
  • Mastics-colles MS polymère et SMP polyvalents, qui adhèrent sur de nombreux supports, y compris légèrement humides
  • Mousse polyuréthane isolante qui colle et isole en même temps, avec séchage en surface en 10 minutes
  • Colle réfractaire pour les briques de cheminée, de foyer ou de four soumises à de hautes températures
  • Colle néoprène en gel pour les collages de contact en vertical, sans coulures

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Bases chimiques : polymère MS, polymère modifié silane (SMP), polyuréthane, polychloroprène (néoprène), liant minéral réfractaire
  • Conditionnement : cartouche de 290 ml (mastics-colles), bidon de 1 L et 5 L (colle néoprène), seau de 7 kg (colle réfractaire), aérosol ou cartouche (mousse PU)
  • Densité : 1,48 g/cm³ pour le mastic-colle MS Instant, 0,84 g/ml pour la colle néoprène gel, 1,5 kg/l pour la colle réfractaire
  • Temps de formation de peau : 20 minutes maximum pour le mastic-colle hybride SMP
  • Séchage en surface : 10 minutes pour la mousse PU Purlogic, à 23 °C et 50 % d'humidité relative
  • Température de mise en œuvre : à partir de 10 °C pour la colle néoprène, 5 °C et plus pour les mastics hybrides
  • Couleurs : blanc (MS Instant), orange (mousse PU), marron clair (néoprène), gris (colle réfractaire)
  • Odeur : solvantée pour la mousse PU, sans solvants pour les mastics hybrides

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Maçonnerie : collage de briques, de parements et d'éléments décoratifs
  • Poêlerie et fumisterie : assemblage de briques réfractaires dans les foyers, fours et cheminées
  • Isolation thermique : fixation de panneaux isolants sur briques et parpaings
  • Rénovation : réparation de briques cassées ou fissurées, rebouchage de joints
  • Collage de contact de matériaux souples ou rigides sur des supports en brique

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Préparer le support : propre, sec et exempt de poussière, de graisse et de parties friables
  • Choisir le produit selon l'usage : colle réfractaire en foyer, mousse PU pour l'isolation, mastic-colle MS ou SMP pour les assemblages courants
  • Respecter la température de mise en œuvre et le temps ouvert avant d'assembler les éléments
  • Appliquer la colle de façon régulière avec un pistolet ou une spatule, puis presser les briques pour un contact complet
  • Ne pas laisser la colle réfractaire geler avant durcissement et respecter la montée en température progressive indiquée
  • Porter des gants et des lunettes de protection, et aérer le local pour les produits à base de solvant

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Conditionnement Particularité Usage principal
Mastic-colle MS Instant Polymère MS Cartouche 290 ml Blanc, densité 1,48 g/cm³ Collage de briques, parements, éléments divers
Mastic-colle hybride SMP polyvalent Polymère modifié silane Cartouche 290 ml Peau en 20 min maximum Collage multi-supports
Colle néoprène gel Polychloroprène 1 L et 5 L Densité 0,84 g/ml, collage de contact Collages de contact, parements
Colle mousse PU Purlogic Polyuréthane Aérosol ou cartouche Orange, sec en surface en 10 min Collage et isolation thermique
Colle réfractaire pour tresse coupe-feu W240 Liant minéral Seau de 7 kg Gris, densité 1,5 kg/l Briques de foyer, coupe-feu, haute température