MASTIC SILICONE NEUTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 mastic silicone neutre pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Silicone neutre, base oxime, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Mastics silicone neutres : jointoyez et étanchéifiez sans odeur tous types de supports

Les mastics silicone neutres sont des produits d'étanchéité élastiques, conditionnés en cartouche ou en poche, qui durcissent à l'air en formant un joint souple et durable. Contrairement aux mastics acétiques, ils ne dégagent pas d'odeur de vinaigre pendant la réticulation et n'attaquent pas les supports sensibles comme les métaux, la pierre naturelle ou le béton. Ils reposent sur une chimie à base d'oxime ou d'alcoxy. Les mastics silicone neutres Würth sont utilisés par les menuisiers, plaquistes, plombiers, carreleurs et professionnels de la façade pour des joints intérieurs et extérieurs.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mastic silicone neutre est né d'un défaut du mastic acétique : son odeur de vinaigre, due à l'acide acétique libéré pendant le durcissement. Cet acide pouvait corroder certains métaux ou ternir des pierres calcaires comme le marbre. Les chimistes ont donc mis au point des systèmes de réticulation qui libèrent des composés bien moins agressifs, comme l'alcool ou une oxime. D'où l'appellation « neutre ». Ce progrès a permis de joindre sans risque des matériaux jusque-là délicats, notamment la pierre naturelle, les métaux, les menuiseries et les surfaces laquées. Il a aussi amélioré le confort des chantiers en espace clos : un mastic pratiquement inodore se travaille plus agréablement dans une salle de bain, un local technique ou une chambre froide.


Les points forts de ce type de produits

  • Une application quasiment sans odeur, adaptée aux pièces fermées et aux interventions en site occupé.
  • Une grande compatibilité avec les supports sensibles : pierre naturelle, métaux, béton, PVC, bois et aluminium.
  • Une élasticité durable : un allongement à la rupture de 150 à 600 % selon les références.
  • Une bonne résistance aux intempéries, aux UV et à l'humidité en intérieur comme en extérieur.
  • Des références labellisées SNJF pour la menuiserie, ainsi que des versions polyvalentes et 2 en 1 pour le sanitaire et les chambres froides.
  • Un large choix de teintes : transparent, blanc, gris, beige, marron, bronze, ivoire et plus de 180 couleurs RAL.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : silicone neutre à base d'alcoxy ou d'oxime.
  • Conditionnement : cartouches de 300, 310 ou 400 ml, et poches.
  • Densité : environ 1,01 à 1,26 g/cm³ selon la référence.
  • Déformation maximale admissible : 25 %.
  • Allongement à la rupture minimal : de 150 à 600 % selon le produit.
  • Durée de stockage : de 9 à 21 mois après production.
  • Odeur : pratiquement inodore ou parfum délicat, selon la référence.
  • Propriétés fongicides : présentes sur certaines références, absentes sur d'autres.
  • Label SNJF sur les mastics pour menuiserie (A7 TOP, Neutre S).

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Menuiserie : étanchéité des fenêtres, des portes et des bardages en PVC, bois et aluminium.
  • Sanitaire : joints de lavabos, de douches et de plans de travail, avec des versions à propriétés fongicides.
  • Pierre naturelle : jointoiement du marbre et du granit, en intérieur comme en extérieur.
  • Façade et bâtiment : joints de raccordement entre matériaux de natures différentes, en teintes RAL assorties.
  • Chambres froides et locaux techniques : joints soumis à des nettoyages fréquents.
  • Applications polyvalentes : joints intérieurs et extérieurs sur de nombreux supports.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyez et dégraissez le support, qui doit être sec, propre et exempt de poussière avant l'application.
  • Vérifiez la compatibilité avec le support avant de commencer : certains supports demandent un primaire d'accrochage.
  • Posez un fond de joint dans les joints profonds, afin d'obtenir une section adaptée et de respecter la déformation admissible de 25 %.
  • Coupez la buse en biseau à la largeur du joint, puis appliquez le mastic en un seul passage régulier.
  • Lissez rapidement le joint avec une spatule ou un lisseur et un produit adapté, avant la formation de peau.
  • Respectez les plages de température d'application et la durée de stockage indiquées sur la cartouche.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Base chimique Conditionnement Particularité Usage conseillé
Mastic silicone neutre A8 PRO Silicone neutre, base alcoxy 310 ou 400 ml Polyvalent et sans odeur Chantiers variés, intérieur et extérieur
Mastic silicone neutre A8 PRO S Silicone neutre, base alcoxy 310 ml 2 en 1, sanitaire et chambre froide Salles d'eau, locaux froids
Mastic silicone neutre A7 TOP Silicone neutre, base alcoxy 310 ml Label SNJF Menuiseries PVC, bois et aluminium
Mastic silicone neutre S Silicone neutre, base alcoxy 310 ml Label SNJF, bas module, blanc ou transparent Usages multiples, gros volumes
Mastic silicone neutre en teintes RAL Silicone neutre, base oxime 310 ml Plus de 180 couleurs RAL Finitions assorties aux façades
Mastic pour pierre naturelle Silicone neutre, base oxime 310 ml Sans effet sur le marbre et le granit Pierre naturelle, intérieur et extérieur