DOUILLE 3/8 6 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 douille 3/8 6 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Isolé VDE, Bruni,..., de différentes longueurs : 30 mm, 27 mm, 50 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 3/8 6 pans est un outil utile dans le domaine de la mécanique , offrant une flexibilité et une précision inégalées pour les travaux nécessitant des serrages ou desserrages de vis et boulons. Grâce à sa conception à six pans, cette douille assure une meilleure prise sur les fixations, réduisant ainsi le risque d'arrondissement et permettant un transfert de force plus efficace. Sa taille 3/8" la rend compatible avec de nombreux types de clés à cliquet, augmentant ainsi son utilité dans diverses applications, allant de la réparation automobile à l'assemblage de meubles. La robustesse et la durabilité de la douille 3/8 6 pans en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants, garantissant une performance fiable pour tous les projets de serrage.