VIS M8X16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 270 vis M8x16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x16 est un élément de fixation universel, conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans une multitude d'applications. Ce type de vis, avec son diamètre de 8 mm et sa longueur de 16 mm, est idéal pour les assemblages nécessitant une résistance mécanique élevée. Son utilisation s'étend des constructions métalliques et bois, aux assemblages de pièces dans l'industrie mécanique, jusqu'aux installations électriques et électroniques. Sa taille et sa résistance en font un choix privilégié pour les professionnels. Grâce à sa polyvalence, la vis M8x16 assure une fixation fiable et durable, capable de résister à des charges importantes tout en étant adaptée à une large gamme de matériaux.