SUSPENTE PLACO 150 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 suspente placo 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs, de différentes longueurs : 600 mm, 1000 m, 1000 mm,..., de différentes matières : Acier, 100% polyamide, Acier / acier et finitions : Zingué, Bichromaté, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter

La suspente placo 150 mm est un accessoire de fixation conçu pour la réalisation d’ossatures métalliques destinées aux plafonds suspendus et aux doublages en plaques de plâtre, avec un abaissement de 150 mm. Elle relie le support porteur à la fourrure et assure la stabilité, l’alignement et la planéité de l’ensemble. Ce type de produit est choisi pour sa résistance mécanique, sa rigidité, sa précision dimensionnelle et sa compatibilité avec les systèmes d’ossature courants. Une finition anticorrosion est également recherchée afin de garantir la durabilité en environnement intérieur. La suspente 150 mm est particulièrement adaptée aux chantiers nécessitant le passage de réseaux techniques, l’intégration d’un isolant thermique ou acoustique, ou la création d’un plénum régulier. Elle trouve sa place dans les travaux d’aménagement, de rénovation et de second œuvre, notamment dans les bâtiments tertiaires, collectifs, industriels et les locaux administratifs.