CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR BÉTON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 40 Cheville métallique pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm/10 mm, 14 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 110 mm,....

Filter
Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs

Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs


Fixations pour échafaudage GR 14 mm pour la fixation d'échafaudages autoporteurs (doivent être utilisées avec un piton GS 12) Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure Les chevilles en polyamide ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour assurer une capacité de charge maximale Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant.Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs, la cheville GR Ø 14 doit être utilisée avec un piton GS 12 Adapté pour les supports d'ancrage pleins : béton, briques pleines et pierre, à l'exception des supports en béton léger Pour les briques creuses et le béton léger ou cellulaire, nous recommandons l'utilisation de la cheville pour cadre en plastique HBR Ø 14 (grande zone d'expansion) avec un piton GS 10, et l'utilisation d'un foret multi-matériaux au carbure de tungstène pour la réalisation du perçage (optimisation de la capacité de résistance de la fixation) Cheville GR pour échafaudage
Voir la gamme

Les chevilles métal béton sont des composants essentiels pour la fixation sécurisée dans les structures en béton. Elles se distinguent par leur robustesse et leur capacité à supporter des charges lourdes, ce qui les rend idéales pour des applications variées dans le domaine de la construction et de la rénovation. Ces chevilles sont conçues pour résister aux vibrations et aux impacts, garantissant ainsi une fixation durable et fiable. Leur utilisation s'étend de la fixation de cadres de porte et fenêtre à l'ancrage d'équipements lourds dans le béton. Les chevilles métal béton offrent une solution polyvalente pour les projets nécessitant une adhérence forte et durable au sein de matériaux durs tels que le béton.