RONDELLE PLATE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 105 rondelle plate M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 6 mm, 8 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M8, M10,..., de normes DIN : 125, 7349, 440,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter

La rondelle plate M6 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines tels que la mécanique, la construction, ou encore l'assemblage de structures métalliques. Offrant une distribution uniforme de la pression exercée par un écrou ou une vis, elle prévient les dommages sur les surfaces de contact et assure une meilleure tenue des assemblages. La rondelle plate M6, grâce à sa taille standardisée, se montre particulièrement polyvalente, facilitant son intégration dans de multiples projets professionnels. Sa robustesse et sa résistance à la corrosion en font un choix privilégié pour les environnements exigeants, assurant ainsi fiabilité et durabilité des installations. Concrètement, la rondelle plate M6 est indispensable pour garantir l'efficacité et la sécurité des fixations dans un large éventail d'applications industrielles et commerciales.