VIS TÊTE PLATE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 vis tête plate M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis tête plate M16 : fixez solidement vos structures métalliques

Une vis tête plate M16 est un élément de fixation cylindrique doté d'un filetage métrique de 16 mm de diamètre. Sa tête plate permet un affleurement avec la surface d'assemblage, offrant une finition lisse et discrète. Utilisée dans des applications industrielles et mécaniques, elle assure une fixation robuste et durable. La vis est généralement en acier, inox ou alliages spéciaux, offrant résistance à la corrosion et à la traction. Elle est souvent employée dans des assemblages nécessitant une surface lisse ou un ajustement précis, comme dans les structures métalliques, les équipements industriels et les machines.