DOUILLE 4 PANS / CARRÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 143 douille 4 pans / carrée pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Phosphaté au zinc,..., de différentes longueurs : 38 mm, 50 mm, 75 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Würth vous propose une gamme de douilles 4 pans intérieurs, adaptées aux besoins des différents secteurs d'activité. Les douilles 4 pans sont des accessoires qui se fixent sur une clé à cliquet ou une visseuse, et qui permettent de serrer ou de desserrer des écrous ou des vis à tête carrée. Elles sont fabriquées en acier chrome-vanadium, ce qui leur confère une grande résistance et une longue durée de vie.

Elles sont également dotées d'un système de verrouillage rapide, qui assure une bonne tenue sur l'outil et évite la perte de la douille. Würth propose plusieurs types de douilles 4 pans, selon le diamètre, la longueur et le profil de la tête. On peut ainsi choisir entre des douilles courtes ou longues, des douilles à profil hexagonal ou à profil bi-hexagonal, ou encore des douilles à chocs, renforcées pour les travaux les plus difficiles. Les douilles 4 pans sont utilisées dans de nombreux domaines, tels que la mécanique, la construction, l'agriculture, l'industrie ou le bâtiment. Elles sont compatibles avec les outils Würth, mais aussi avec les outils d'autres marques. Elles sont disponibles à l'unité ou en coffret, et peuvent être commandées facilement sur le site web de Würth.