CHEVILLE M20
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 cheville M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401, de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 130 mm, 160 mm,....
La cheville M20 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assurer une installation sécurisée dans une variété de matériaux, allant du béton à la brique pleine. Grâce à son diamètre de 20 mm, elle offre une excellente résistance à la traction et à la charge, ce qui la rend idéale pour des applications exigeantes telles que la fixation de structures métalliques, de supports dans le domaine de la construction ou encore pour l'ancrage de machines lourdes. La cheville M20 se distingue également par sa facilité d'installation, garantissant un ancrage fiable et durable. Son utilisation est donc un choix de prédilection pour les professionnels cherchant une solution efficace pour des projets de grande envergure nécessitant une fixation solide et sécuritaire.
