CAISSE À OUTILS SUR ROUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 caisse à outils sur roue pour professionnels.
Filter
Servante 3 en 1 pour chantier

Servante 3 en 1 pour chantier


Grande capacité de rangement 3 en 1 pour transporter ses outils et machines sur chantier Caractéristiques de la servante assemblée Structure bi-matière : polypropylène et métallique Les trois caisses pouvant être autonomes les unes des autres en déclipsant les poignées pression Poignée télescopique rétractable Dimension extérieure totale : (largeur x profondeur x hauteur) : 520 x 320 x 720 mm Roues de diamètre : 125 mm Poids de la servante : 14,3 kg Charge maximale admissible : 45 kg Caractéristiques de la caisse 1 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 220 mm Dimensions intérieures : 420 x 220 x 150 mm Charge maximale admissible : 20 kg Caractéristiques de la caisse 2 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 180 mm Dimensions intérieures dans chaque tiroir : 390 x 215 x 60 mm Caisse comprenant deux tiroirs montés sur glissières coulissantes Charge maximale admissible par tiroir : 5 Kg Caractéristiques de la caisse 3 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 300 x 340 mm Dimensions intérieures dans le coffre : 410 x 210 x 280 mm Coffre à outils basculant vers l'avant Charge maximale admissible dans le coffre : 15 Kg Livré avec un système de verrouillage tige + cadenas avec 2 clés Attention : ce produit est vendu complet, les différentes caisses ne sont pas vendables séparément.Ce produit n'est pas concerné par le SAV (pas de pièces de rechange au détail) Installateurs, Maintenance, Chantier, artisans Servante professionnelle 3 en 1
Voir la gamme

La caisse à outils sur roue est l'alliée parfaite pour les professionnels et les passionnés nécessitant une solution de rangement mobile pour leurs outils. Offrant une grande facilité de transport, elle permet de déplacer l'ensemble de ses équipements sans effort, quel que soit le lieu de travail. La caisse à outils sur roue est conçue pour résister aux conditions difficiles des chantiers et des ateliers, grâce à sa robustesse et sa durabilité. Elle s'adapte à une multitude de domaines d'applications, allant de la maintenance industrielle à la mécanique automobile, en passant par l'électricité et la plomberie. Son système de rangement organisé garantit un accès rapide et facile aux outils, optimisant ainsi l'efficacité et la productivité du travail. Concrètement, la caisse à outils sur roue est essentielle pour qui cherche une solution de transport et de stockage efficace et fiable.

Questions fréquentes

Considerations techniques

Quels matériaux offrent la meilleure résistance pour une caisse à outils sur roue professionnelle ?

Les caisses Würth utilisent majoritairement du polypropylène (PP) résistant aux chocs, aux températures basses et élevées, ainsi que des renforts métalliques pour les charnières ou verrouillages. Le polypropylène apporte légèreté, résistance aux produits chimiques modérés et longévité sans corrosion. Les éléments métalliques galvanisés ou acier inoxydable sont préférés pour les fermetures ou charnières pour éviter la rouille, surtout dans des environnements humides ou exposés à des agents corrosifs.

Comment choisir la capacité de charge d'une caisse à outils sur roue adaptée à mon usage professionnel ?

Il faut comparer la masse totale des outils, machines et consommables que vous transportez. Würth propose des caisses capables de supporter jusqu’à 35 kg pour les versions simples, voire 45 kg pour des servantes modulaires 3 en 1 destinées à emporter matériel et machines légères. Pour une utilisation mixte avec machines, optez pour une caisse avec capacité de charge élevée afin de préserver les roulettes, les poignées et la structure.

Quelle configuration de rangement optimise l’organisation et l’accès aux outils sur chantier ?

Privilégiez les modèles avec panneaux porte-outils amovibles, poches intégrées, séparateurs dans le fond, tiroirs montés sur glissières. Par exemple, certaines caisses Würth disposent de deux tiroirs de hauteur différente (≈ 60 mm et 130 mm) permettant distinction outils manuels et consommables. Un plateau inférieur avec séparateurs métalliques ou en plastique facilite l’agencement et évite que les pièces bougent lors du transport.

Les roulettes font-elles une différence significative pour la manutention et durabilité ?

Oui. Les roulettes de diamètre adapté (≈ 75-125 mm selon le modèle) avec bandage caoutchouc ou matériau élastomère permettent une meilleure absorption des aspérités, réduisent le bruit et améliorent la stabilité. Des roulettes robustes, à roulement à billes, préservent également les axes et facilitent le déplacement sur surfaces irrégulières. Pour des usages intensifs, vérifiez que la structure de support des roues soit renforcée.

Fonctionnalité et ergonomie

Pourquoi certaines caisses à outils sur roue Würth sont-elles modulaires ou 3 en 1 ?

Les versions modulaires 3 en 1 sont composées de trois caissons détachables via poignées à pression : cela permet de séparer les outils selon l’usage, de charger ou déposer un module au besoin. En position assemblée, ces caisses offrent une grande capacité, et séparées, elles restent transportables individuellement sans outils superflus. Cela améliore la flexibilité et permet une adaptation à chaque mission de chantier.

Quelles sont les dimensions clés à vérifier pour l’adéquation à mon espace de travail et transport ?

Les dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) sont essentielles pour passer un portillon, monter dans une camionnette ou accéder à un monte-charge. Un modèle Würth 3 en 1 affiche par exemple 520 x 320 x 720 mm. Il faut aussi considérer les dimensions intérieures pour tiroirs et coffre (ex. tiroir ≈ 390 x 215 x 60 mm), afin que les outils s’y logent correctement sans gaspiller d’espace.

Comment la fermeture et la sécurité sont-elles assurées sur ces caisses Würth ?

Les caisses utilisent souvent des serrures à cylindres verrouillables, des verrous simultanés ou des systèmes de verrouillage type tige + cadenas. Certains trous ou œillets sont prévus pour ajouter un cadenas. Les fermetures métalliques renforcées et les charnières solides sécurisent le contenu contre les ouvertures accidentelles ou le vol.

Durabilité et environnement de travail

Quelle résistance aux conditions climatiques pour une caisse à outils sur roue fortement utilisée en extérieur ?

Les modèles en polypropylène sont conçus pour résister aux températures allant de -40 °C à +80 °C selon les versions, ainsi qu’à l’eau et à la poussière. Certaines ont un indice IP44 ou joint d’étanchéité, ce qui les protège des projections d’eau et de la poussière tout en utilisant un matériau isolant les composants sensibles et réduisant les risques de dégradation.

Le système de pannaux porte-outils amovibles est-il fiable pour usage intensif ?

Oui, lorsque les panneaux sont conçus en matériau résistant (PP ou métal) et montés sur charnières ou attaches robustes. Les panneaux amortisseurs ou à charnières métalliques assurent un bon maintien. Il est crucial de vérifier que les fixations ne se desserrent pas avec les vibrations, qu’elles soient renforcées par métal ou rivets pour éviter tout affaiblissement.

Adaptation aux métiers spécifiques

Quelle caisse à outils sur roue privilégier pour la mécanique automobile ou l’équipement de chantier ?

Pour la mécanique automobile, privilégiez les caisses avec tiroirs profonds, panneaux porte-outils amovibles, séparateurs de fond et capacité de charge d’au moins 35 kg. Pour le chantier, les versions étanches, modulaires 3 en 1, et roues adaptées sont recommandées pour résister aux intempéries et supporter le poids des machines et consommables lourds.

Une caisse à outils avec siège sur roulettes présente-t-elle des avantages ergonomiques réels ?

Oui. Le siège intégré, souvent mousse de 55 mm, permet de s’asseoir sans quitter la caisse, ce qui évite les déplacements inutiles. On y trouve aussi des rabats latéraux aimantés pour poser visserie ou pièces pendant le travail. La hauteur et largeur de l’assise (ex. 425 x 265 mm) conviennent à des professionnels développant des interventions prolongées, réduisant la fatigue.

Quels critères pour une caisse destinée au transport d’outillage électrique et matériel volumineux ?

Il faut une caisse avec un compartiment coffre basculant ou profond (ex. ~340 mm de hauteur), des poignées télescopiques, des serrures renforcées, une structure rigide, charge admissible élevée. Des roues larges, solides et robustes réduisent l’effort et facilitent le déplacement. L’étanchéité partielle ou joint permet aussi de protéger l’outillage électrique des infiltrations.

Est-ce que toutes les caisses à outils sur roue Würth sont livrées sans outillage ?

La plupart des produits présentés sont livrés vides, sans outillage. Le but est de laisser le professionnel configurer selon ses besoins—ajouter ses outils, ses consommables, et ses machines. Vérifiez le contenu indiqué sur la fiche produit pour éviter toute confusion.

Quelles sont les dimensions intérieures minimales utiles pour un outillage varié comme clés, perceuse, consommables ?

Des dimensions intérieures d’environ 410 x 210 x 280 mm dans un coffre basculant ou 390 x 215 x 60 mm pour un tiroir permettent de loger une perceuse, un jeu de clés, des embouts. Un plateau inférieur avec séparateurs de fond (≈ 50-70 mm de hauteur) est utile pour distinguer les consommables sans mélange avec les outils plus lourds.

Comment l’entretien préventif prolonge-t-il la durée de vie d’une caisse à outils sur roue ?

Entretenir les roulettes en éliminant gravier, enlever les poussières ou résidus après chaque usage, lubrifier les charnières avec lubrifiant silicone ou graisse légère, vérifier serrures et cylindres, assurer que le joint d’étanchéité soit propre et non abîmé. Stocker la caisse à l’abri de UV directs si elle contient du plastique exposé pour limiter la fragilisation du matériau.