Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 41/62
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/62 - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/62 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 41/62

Diverses options de montage avec des éléments d'extension
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
Solution visuellement propre sans arêtes vives


Grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


Grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


Grâce aux sections transversales profilées



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.

Rapport de test de protection anti-incendie n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

Article ni repris, ni échangé.