ÉCROU À EMBASE DIN 6331

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou à embase DIN 6331 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 6 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M6, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 6331 – Écrous hexagonaux hauts avec embase

La norme DIN 6331 concerne des écrous hexagonaux de forme haute munis d’une embase. Cette portée intégrée offre une surface d’appui plus large et peut contribuer à répartir l’effort de serrage dans un assemblage conçu pour ce type d’écrou. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille, qui doit être choisie selon le filetage et l’espace de montage.


Vérifications avant sélection : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la dimension de clé, le diamètre de l’embase, la matière et la classe de résistance. L’embase doit porter correctement sur la pièce sans gêner les éléments voisins. Les propriétés mécaniques et anticorrosion sont à confirmer sur la référence complète.


Montage : engagez l’écrou à la main puis serrez selon le couple prévu pour l’assemblage. Vérifiez la planéité de la surface d’appui et la longueur d’engagement disponible. Un écrou à embase n’est pas automatiquement interchangeable avec un écrou standard accompagné d’une rondelle ; validez les dimensions et les efforts requis.