VIS M8 PAS 75

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 184 vis M8 pas 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 75 sont des fixations mécaniques essentielles pour les professionnels, conçues pour assurer des assemblages robustes et précis dans des environnements exigeants. Dotées d'un diamètre nominal de 8 mm et d'un pas de filetage de 0,75 mm, elles garantissent une connexion solide et fiable. Ces vis sont couramment utilisées dans les secteurs de l'ingénierie, de l'industrie automobile, de l'aéronautique et de la construction métallique. Leur conception permet une résistance élevée à la traction et aux vibrations, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant une stabilité accrue. Les matériaux de fabrication, souvent en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, assurent une durabilité et une performance optimales, même dans des conditions difficiles. Ces caractéristiques font des vis M8 pas 75 un choix privilégié pour les assemblages critiques.