TIGE FILETÉE M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 tige filetée M5 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M5 est un élément de fixation à filetage métrique continu, destiné à réaliser des assemblages, des suspensions ou des ancrages nécessitant une longueur adaptable. Elle s’utilise avec des écrous, rondelles, douilles ou scellements pour créer une liaison fiable sur différents supports. Ce type de produit est recherché pour sa polyvalence, sa possibilité de recoupe selon le besoin et sa compatibilité avec les accessoires normalisés en M5. Les critères essentiels portent sur la qualité du filetage, la résistance mécanique, la matière utilisée selon l’environnement d’installation (acier, acier zingué, inox) et la tenue à la corrosion. La tige filetée M5 trouve sa place dans les opérations de montage en maintenance industrielle, second œuvre, installations électriques, équipements techniques du bâtiment, ventilation, climatisation, serrurerie ou fixation de petits supports et composants. Elle répond aux besoins des professionnels qui recherchent une solution de fixation précise, stable et adaptée aux contraintes de chantier ou d’atelier.