MANCHON POUR TUBE MULTICOUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 53 manchon pour tube multicouche pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 30 mm, 22 mm, 63 mm,..., diamètres de tube : 20 mm, 16 mm, 26 mm,..., et différentes matières : Laiton, Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique,....
Filter

Le manchon pour tube multicouche est une solution innovante conçue pour assurer une connexion fiable et étanche entre les tubes multicouches dans de nombreux domaines d'application, tels que le chauffage, la plomberie et les installations sanitaires. Grâce à sa conception robuste et sa facilité d'installation, le manchon pour tube multicouche garantit une performance durable et une résistance exceptionnelle aux variations de température et à la pression. Ce produit est particulièrement apprécié pour sa polyvalence et son adaptabilité, permettant une mise en œuvre rapide et efficace dans des environnements diversifiés. Le manchon pour tube multicouche se distingue par son excellente étanchéité, offrant une solution sécurisée pour les systèmes nécessitant une fiabilité sans faille.