FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret béton SDS de diamètre 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 20 mm, 22 mm, 25 mm,... et longueurs : 250 mm, 450 mm, 1000 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 25 mm est un outil pour les professionnels de la construction et de la rénovation. Conçu spécifiquement pour percer avec précision et efficacité dans le béton, ce foret est doté d'une robustesse à toute épreuve, permettant ainsi de réaliser des trous nets et sans éclats. Grâce à sa pointe en carbure de tungstène, Le foret béton diamètre 25 mm garantit une longévité supérieure et une résistance accrue face à l'usure. Il trouve son application dans divers projets, allant de l'installation de cadres de porte à la fixation de structures métalliques dans le béton. Utilisé avec une perceuse adaptée, Le foret béton diamètre 25 mm est la solution pour tous les travaux nécessitant des perforations précises et durables dans le béton.