FORET ET MÈCHE CARRELAGE DE DIAMÈTRE 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret et mèche carrelage de diamètre 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 260 mm,... et diamètres, avec différentes formes d’emmanchement : Convient pour SDS-plus, Hexagonal, Polygone,..., pouvant être des kits de… pour des perçages propres dans les carreaux de grès cérame, de céramique, de carreaux de ciment, de pierre naturelle, de marbre, de faïence…
Filter

Le foret carrelage 8 mm est un outil essentiel pour réaliser des perforations précises dans des matériaux durs tels que la céramique et le grès. Sa conception spécifique, souvent dotée d'une pointe en carbure, lui permet de percer efficacement sans fissurer le carrelage, garantissant ainsi un travail soigné. Avec un diamètre de 8 mm, ce foret est idéal pour les applications nécessitant des trous de taille moyenne, comme l'installation de supports ou de fixations dans des surfaces carrelées. Les points forts du foret carrelage 8 mm incluent sa robustesse et sa durabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation. De plus, il est compatible avec la plupart des perceuses, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Ce produit est particulièrement recommandé pour les travaux de plomberie, d'électricité ou de décoration intérieure, où la précision et la qualité des finitions sont primordiales. Le foret carrelage 8 mm se distingue par sa performance et sa fiabilité, en faisant un outil incontournable pour tout projet impliquant des matériaux céramiques.