CHEVILLE À FRAPPER 6X100 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Cheville à frapper 6x100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 60 mm, 80 mm,....

Filter

La cheville à frapper 6x100 mm est un système de fixation rapide destiné aux poses traversantes sur supports pleins ou creux, selon la nature du matériau. Elle se compose d’un corps de cheville, généralement en nylon, et d’une vis préassemblée à frapper pour accélérer la mise en œuvre. Ce format de 6 mm de diamètre pour 100 mm de longueur convient à la fixation de tasseaux, rails, profilés, goulottes ou éléments légers à moyens. Elle est appréciée sur chantier pour sa rapidité d’exécution, sa tenue fiable et son montage propre.