FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 22 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Foret béton SDS de diamètre 22 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 22 mm, 16 mm, 18 mm,... et longueurs : 450 mm, 250 mm, 300 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 22 mm est un outil pour les projets de construction et de rénovation nécessitant des perforations précises et robustes dans le béton. Grâce à sa conception spécifique, ce foret offre une excellente résistance à l'usure et assure une longévité accrue, même dans les conditions les plus difficiles. La taille de 22 mm permet de réaliser des trous de diamètre important, idéaux pour l'installation d'ancrages ou le passage de câbles. Le foret béton 22 mm trouve ainsi son application dans de nombreux domaines, allant du génie civil à la construction résidentielle, en passant par les travaux de rénovation. Sa performance et sa polyvalence en font un outil précieux pour les professionnels souhaitant allier efficacité et précision dans leur travail.