RONDELLE ACIER BRUT
Une rondelle en acier brut est un élément de fixation qui se place sous la tête d’une vis, d’un boulon ou d’un écrou afin de répartir l’effort de serrage sur une surface plus large. Elle limite le marquage des pièces, améliore l’appui et peut contribuer au calage d’un assemblage. Les modèles en acier brut sont adaptés aux montages mécaniques et métalliques lorsque la protection anticorrosion est assurée par l’environnement d’utilisation, un traitement complémentaire ou l’ensemble de fixation. Les points de choix essentiels concernent le diamètre intérieur et extérieur, l’épaisseur, la planéité, la résistance à l’écrasement et la conformité aux standards de fixation. Ces rondelles sont couramment utilisées dans la construction métallique, la fabrication d’équipements, la maintenance industrielle, la chaudronnerie, la serrurerie, l’assemblage de machines et les opérations de montage en atelier ou sur chantier.