FRAISE POUR PVC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 fraise pour pvc pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 63 mm, 50 mm, 56 mm,... et diamètres : 10 mm, 16 mm, 8 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

La fraise pour PVC est un outil utile dans le domaine de l'usinage et de la menuiserie en matière plastique. Dotée de caractéristiques techniques avancées, elle permet de réaliser des coupes précises et propres, assurant ainsi des finitions de haute qualité. Grâce à sa conception robuste, la fraise pour PVC est capable de résister à l'usure et à la déformation, offrant une durabilité exceptionnelle même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Elle trouve son application dans divers projets, allant de la fabrication de fenêtres et portes en PVC jusqu'à la création de pièces décoratives et fonctionnelles. L'efficacité et la polyvalence de la fraise pour PVC en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser leur travail tout en garantissant d'excellents résultats.