DOUILLE TORX FEMELLE E4
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 douille Torx femelle E4 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Phosphaté au zinc, Chromé, de différentes longueurs : 25 mm, 22 mm, et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E4 est un outil de serrage conçu pour manœuvrer les fixations à empreinte Torx externe de taille E4. Associée à un cliquet, une rallonge ou une clé dynamométrique compatible, elle permet des opérations de montage, de démontage et de maintenance précises, notamment dans les zones à faible encombrement. Les critères essentiels de ce type de douille sont une empreinte parfaitement ajustée pour limiter le ripage, une résistance élevée à l’usure et au couple, ainsi qu’une fabrication robuste adaptée aux usages intensifs. Un marquage lisible de la taille et une bonne compatibilité avec les carrés d’entraînement standards facilitent aussi l’organisation et la rapidité d’intervention. La douille Torx femelle E4 est particulièrement utilisée dans la maintenance automobile, la mécanique générale, l’assemblage industriel, les équipements techniques et les opérations de service nécessitant un serrage fiable sur visserie Torx externe.