GANTS DE TRAVAIL POUR CHAMBRE FROIDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Gants de travail pour chambre froide pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 11, 9,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420;511, 511:2006, 388;511,....

Filter


Gants de travail pour chambre froide : protégez vos mains du froid et manipulez en sécurité avec une bonne dextérité

Gants de travail pour chambre froide : gants de protection conçus pour intervenir en environnements réfrigérés ou négatifs. Ils combinent isolation thermique, limitation de la déperdition de chaleur et maintien de la dextérité pour la manutention. Leur revêtement assure une bonne adhérence sur surfaces humides ou froides et une résistance adaptée à l’usure. Selon les modèles, ils répondent aux exigences des normes EPI (ex. EN 388, EN 511) pour le travail au froid.

Points forts

La gamme Würth de gants de travail pour chambre froide est conçue pour protéger durablement les mains lors des opérations en environnement réfrigéré, tout en conservant la dextérité nécessaire à la manutention, au picking et à la conduite d’engins. L’isolation thermique limite la sensation de froid et contribue à réduire la fatigue, tandis que les enductions antidérapantes améliorent l’adhérence sur cartons, bacs plastiques et surfaces humides. Les modèles adaptés aux milieux alimentaires privilégient également l’hygiène et le confort sur de longues périodes de port.

Caractéristiques importantes

Selon les modèles, la protection contre le froid est évaluée selon la norme EN 511 (froid convectif, froid de contact, pénétration d’eau) et la résistance mécanique selon EN 388. Les gants combinent fréquemment une doublure thermique en acrylique/polyester brossé ou fibres techniques, avec une enduction en nitrile ou latex pour la préhension. Des plages d’utilisation typiques se situent autour de 0 °C à -30 °C selon l’épaisseur et la durée d’exposition. Tailles courantes du 7 au 11, poignets tricot ou manchettes plus longues pour limiter les entrées d’air, coloris sombres ou haute visibilité selon les besoins terrain. Certains modèles peuvent intégrer une compatibilité écran tactile ou des traitements déperlants.

Domaines d'applications courants

Ces gants sont utilisés en logistique et entrepôts frigorifiques, plateformes de préparation de commandes, agroalimentaire, transport sous température dirigée, laboratoires et zones de stockage réfrigérées. Ils conviennent aux opérations de manutention, filmage, chargement/déchargement, contrôle et inventaire en zones froides.

Conseils d'utilisation

Choisir la taille ajustée pour préserver la préhension et limiter les pertes de chaleur, et adapter le niveau d’isolation à la température réelle, à l’humidité et au temps d’exposition. Remplacer les gants en cas d’enduction usée, de coutures ouvertes ou d’humidité persistante, et les sécher à l’air libre (loin de sources de chaleur directes). En environnement alimentaire, privilégier les références compatibles avec les exigences d’hygiène du site et renouveler selon les procédures internes.