TIGE FILETÉE 120 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée 120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 120 mm, 180 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter
La tige filetée 120 mm se distingue par sa polyvalence et sa solidité, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux projets dans le secteur de la construction et de la rénovation. Grâce à sa longueur de 120 mm, cette tige filetée offre une excellente capacité d'ancrage et de fixation pour les structures nécessitant une grande stabilité. Elle est idéale pour l'assemblage de meubles métalliques, la fixation d'éléments de charpente ou encore le montage d'équipements industriels. La tige filetée 120 mm est conçue pour résister à la corrosion, assurant ainsi une durabilité et une fiabilité à long terme pour tous types d'applications, que ce soit en intérieur ou en extérieur.