SCOTCH TOILÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 scotch toilé pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.18 mm, 0.22 mm, longueurs : 50 m, 25 m, largeurs : 50 mm, 75 mm, 90 mm, et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Humidité;Eau;Rayonnement UV;Abrasion;Intempéries.

Filter


Scotch toilé : collez et réparez durablement dans les environnements exigeants

Le scotch toilé est un ruban adhésif robuste et polyvalent, composé d'une couche de tissu renforcé recouverte d'un adhésif puissant. Il est principalement utilisé dans les secteurs industriels et professionnels pour des applications nécessitant une adhérence durable et une résistance à l'usure, à l'humidité et aux variations de température. Grâce à sa flexibilité et à sa capacité à se conformer à différentes surfaces, il est idéal pour le maintien, le scellement, le marquage et les réparations temporaires dans divers environnements exigeants.

Les points forts du scotch toilé

Le scotch toilé est reconnu pour sa polyvalence et sa robustesse. Grâce à sa résistance à l'eau et aux intempéries, il est idéal pour une utilisation extérieure. Sa capacité à adhérer à diverses surfaces, même irrégulières, le rend indispensable dans de nombreuses situations professionnelles. Sa facilité de déchirement à la main permet une utilisation rapide et efficace sans outils supplémentaires.

Les caractéristiques importantes du scotch toilé

Le scotch toilé est généralement disponible en différentes largeurs, allant de 25 mm à 100 mm, pour s'adapter à divers besoins. Il est souvent fabriqué à partir de polyéthylène laminé sur une base de tissu pour offrir une excellente résistance à l'usure. Les couleurs varient, incluant le noir, le gris, et le blanc, permettant une adaptation visuelle aux surfaces. Ce type de scotch respecte souvent des normes de résistance à la traction et aux températures, garantissant une performance fiable dans des conditions exigeantes.

Les domaines d'applications courants du scotch toilé

Le scotch toilé est fréquemment utilisé dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'événementiel. Il sert à la fixation temporaire de câbles, à la réparation rapide de matériaux déchirés ou à la protection de surfaces contre les dommages. Dans le secteur industriel, il est utilisé pour le maintien de pièces pendant des opérations de maintenance. Son utilisation est également courante dans le conditionnement pour sécuriser les emballages.

Les conseils d'utilisation du scotch toilé

Pour une adhérence optimale, il est conseillé d'appliquer le scotch toilé sur une surface propre et sèche. Lors de l'application, exercer une pression uniforme pour assurer une bonne fixation. Éviter l'exposition prolongée à des températures extrêmes pour préserver ses propriétés adhésives. Pour une découpe nette, utiliser des ciseaux si un bord précis est nécessaire, bien que le déchirement manuel soit généralement suffisant pour la plupart des applications.