RONDELLE ÉLASTIQUE DIN 137

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 rondelle élastique DIN 137 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 13.000 mm, 3.200 mm, 8.400 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M12, M3,..., de normes DIN : 137 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter

La rondelle élastique DIN 137 est un élément crucial dans le domaine de l'assemblage mécanique, offrant une solution efficace pour maintenir la tension et absorber les vibrations dans les assemblages vissés. Grâce à sa conception conforme aux normes DIN 137, cette rondelle assure une fiabilité et une performance optimales. Elle trouve son application dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, et la construction de machines, où la sécurité et la durabilité des assemblages sont primordiales. Le rondelle élastique DIN 137 se distingue par sa capacité à compenser les écarts de dilatation thermique et à réduire le risque de desserrage, ce qui en fait un choix privilégié pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance.