MASTIC COLLE PU 40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 mastic colle PU 40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Polymère hybride MS, Polymère mixte POP,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic colle PU 40 : collez et scellez durablement vos surfaces professionnelles

Le mastic colle PU 40* est un produit d'étanchéité et de collage à base de polyuréthane, utilisé dans les secteurs industriels pour assembler et sceller divers matériaux tels que le métal, le bois, le béton et certains plastiques. Il offre une excellente adhérence, une résistance aux intempéries, aux vibrations et aux variations de température, ce qui le rend idéal pour des applications exigeantes. Polyvalent et durable, il est souvent employé dans la construction, la fabrication et la maintenance pour assurer des joints solides et étanches.

*40 fait référence à la dureté du produit après séchage, mesurée en unité Shore A. Un mastic PU 40 aura donc une dureté d’environ 40 Shore A, ce qui correspond à un joint à la fois souple et résistant, idéal pour absorber les mouvements et les vibrations des matériaux.


Les points forts du mastic colle PU 40

Le mastic colle PU 40 est reconnu pour sa polyvalence et sa performance exceptionnelle. Il offre une adhésion durable et une grande élasticité, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance aux vibrations et aux mouvements. Sa formule à base de polyuréthane garantit une excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux variations de température, assurant ainsi une longévité accrue des joints et collages.


Les caractéristiques importantes du mastic colle PU 40

Le mastic colle PU 40 se distingue par sa capacité à adhérer à une large gamme de matériaux, tels que le métal, le bois, le béton, le verre et certains plastiques. Il est disponible en différentes couleurs, notamment blanc, gris et noir, pour s'adapter à divers besoins esthétiques. Les dimensions des cartouches varient généralement entre 310 ml et 600 ml, facilitant ainsi son utilisation dans différents contextes. Ce produit répond aux normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.


Les domaines d'applications courants du mastic colle PU 40

Le mastic colle PU 40 est couramment utilisé dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie. Il est idéal pour le collage et l'étanchéité des joints de dilatation, des panneaux de façade, des carrosseries de véhicules et des structures métalliques. Sa résistance aux conditions extérieures en fait également un choix privilégié pour les applications maritimes et les environnements soumis à des contraintes climatiques sévères.


Les conseils d'utilisation du mastic colle PU 40

Pour une application optimale du mastic colle PU 40, il est essentiel de préparer correctement les surfaces en les nettoyant et en les dégraissant. Appliquer le produit à une température ambiante comprise entre 5°C et 35°C pour garantir une adhésion optimale. Utiliser un pistolet à cartouche pour une application précise et uniforme. Il est recommandé de lisser le joint immédiatement après l'application pour obtenir une finition impeccable. Respecter le temps de séchage indiqué pour assurer la solidité du collage.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce que le mastic-colle PU 40 plus chez Würth ?

Le mastic-colle PU 40+ de Würth est un mastic élastomère mono-composant à base de polyuréthane. Il agit à la fois comme colle et comme joint d’étanchéité, avec haute adhésivité sur supports variés, bonne élasticité, et réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air.

Quels sont les supports adaptés pour le collage avec PU 40+ ?

Il adhère sans primaire sur des supports courants : bois, aluminium, métal laqué, polyester, verre, PVC, béton, terre cuite, pierre, grès-cérame, faïence. Convient aussi au collage de tuiles, plinthes, calfeutrement de cloisons, étanchéité de menuiseries, gaines d’aération.

Quelles plages de températures pour la mise en œuvre et service du PU 40+ ?

Température d’application recommandée : de +5°C à +35°C. En service, il résiste sur le long terme de −40°C jusqu’à +90°C.

Quel est le temps de formation de peau et vitesse de durcissement du produit ?

Le temps de formation de peau est de l’ordre de 45-55 minutes à 23 °C avec humidité relative de 50 %. La vitesse de polymérisation est d’environ 3 mm par jour dans les mêmes conditions.

Quel est le comportement mécanique une fois sec ?

Une fois durci, le PU 40+ offre une grande élasticité, bonne résistance à la déchirure et aux intempéries, tenue au vieillissement, à l’eau, aux brouillards salins et aux rayonnements UV. Il peut être poncé et peint avec une peinture aqueuse (et parfois solvantée après essai).

Application et conditionnement

Dans quels conditionnements et coloris est disponible le PU 40+ ?

Disponible en cartouche (300 ml) ou poche (400-600 ml), selon version. Couleurs proposées : blanc, teck, noir (RAL 9004), gris, beige sable.

Comment préparer les surfaces pour une adhésion optimale ?

Les surfaces doivent être planes, sèches, exemptes de poussière, graisse ou polluant. Un nettoyage avec un dégraissant ou de l’acétone est conseillé afin d’assurer une adhérence maximale.

Quels outils recommander pour l'application du PU 40+ ?

Utiliser un pistolet adapté : manuel, pneumatique ou électrique. Pour les versions en poche ou grande capacité, le pistolet spécial poche et la buse adaptée sont indispensables.

Quand doit-on appliquer le mastic après ouverture du conditionnement ?

L’application doit se faire dans les 24 heures suivant l’ouverture de la cartouche ou de la poche.

Durabilité et performance

Quelles résistances chimiques et environnementales offre le PU 40+ ?

Le produit est non corrosif, résiste bien aux intempéries, à l’eau, aux brouillards salins, au vieillissement et aux rayons UV. En conditions standards, il supporte également des agressions légères comme acides ou alcalins dilués.

Quelle est la durée de stockage du produit avant utilisation ?

Le produit peut être stocké pendant 12 mois après production, dans son emballage d’origine, à température comprise entre +5°C et +25°C.

Normes & certifications

Le mastic-colle PU 40+ satisfait-il des labels ou normes professionnels ?

Oui. Il dispose du label SNJF F 25E, conforme pour usage façade. Il répond aux exigences des normes liées aux mastics PU pour bâtiment, certificats disponibles.

Peut-on peindre le mastic après durcissement ?

Oui, le PU 40+ peut être peint une fois durci à cœur. Les peintures aqueuses sont compatibles, pour les peintures de type solvanté un essai préalable est recommandé pour vérifier la compatibilité.

Utilisation professionnelle

Quels types de joints ou applications spécifiques conviennent pour ce mastic-colle ?

Adapté pour joints d’étanchéité, calfeutrement, scellement, masquage de fissures, collage de plinthes, étanchéité de menuiseries, collage de tuiles, calfeutrement des gaines d’aération. Convient aussi au bâtiment et à l’industrie.

Comment le produit réagit-il aux mouvements dimensionnels des matériaux ?

Grâce à son élasticité importante, le PU 40+ compense les dilatations et contractions induites par les variations de température et d’humidité, évitant fissures ou détachement.