RUBAN SCRATCH

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 ruban scratch pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 6.1 mm, 5.7 mm, longueurs : 2.5 m, 10 m, 41 m,..., largeurs : 25 mm, 20 mm, et avec des épaisseurs de : 6.1 mm, 5.7 mm.

Filter


Les rubans scratch sont des accessoires courants pour les professionnels qui ont besoin de fixer ou d'attacher des objets de manière rapide et facile. Ils sont composés de deux bandes de tissu, l'une avec des crochets et l'autre avec des boucles, qui s'adhèrent entre elles par simple pression. Les rubans scratch offrent une grande résistance à la traction et à la déchirure, tout en étant réutilisables et ajustables. Würth propose une large gamme de rubans scratch de qualité, adaptés à différents usages et besoins. Que ce soit pour fixer des câbles, des outils, des panneaux, des bâches ou des vêtements, vous trouverez chez Würth le ruban scratch qui vous convient. Vous pouvez choisir entre des rubans scratch autocollants, à coudre, à riveter ou à visser, ainsi que des couleurs et des largeurs variées. Les rubans scratch Würth sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, qui garantissent une longue durée de vie et une bonne tenue dans le temps. Commandez dès maintenant vos rubans scratch sur le site de Würth et profitez de la livraison rapide et du service client irréprochable.